Klasyczny pasek klinowy Gates A123 13x3120Li A3150 Ld DELTA CLASSIC
Delta Classic A
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gates:A123 13x3120Li A3150 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:591394
Producent:962161230
EAN:5414465319693


Informacje techniczne
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Nr paska | a123 |
| Długość wewnętrzna | 3120 mm |
Szczegóły produktu : Pas A123 13x3120Li A3150 Ld DELTA CLASSIC
Pasek klinowy Hi-Power® o klasycznym przekroju ma długą reputację niezawodności w zastosowaniach rolniczych i przemysłowych. Łukowata górna część paska Hi-Power® zapewnia doskonałą wytrzymałość, zapobiegając "rozchodzeniu się" i zniekształcaniu sekcji rozciągliwej. Kordy są odpowiednio wyrównane, a każdy z nich przenosi pełną część obciążenia.
Mocne strony
Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments
Zastosowania
Industrial Applications, Including V-Flat Drives
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Nr paska | a123 |
| Długość wewnętrzna | 3120 mm |
| Długość zewnętrzna | 3170 mm |
| Górna szerokość | 13 mm |
| Wysokość | 8 mm |
| Orientacyjna długość | 3150 mm |
| Przekrój | 13 mm |
| Maksymalna temperatura | 70 °C |
| Min. temperatura | -30 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 41,12 Netto
/ Sztuka
zł 50,58 Brutto
- Dostępny