Klasyczny pasek klinowy Gates A114 13x2896Li A2926 Ld DELTA CLASSIC

Delta Classic A

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Gates:A114 13x2896Li A2926 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:591389
Producent:962161140
EAN:5414465333460
brand logo

Informacje techniczne

Profila/13
Nr paskaa114
Długość wewnętrzna2896 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Pas A114 13x2896Li A2926 Ld DELTA CLASSIC


Pasek klinowy Hi-Power® o klasycznym przekroju ma długą reputację niezawodności w zastosowaniach rolniczych i przemysłowych. Łukowata górna część paska Hi-Power® zapewnia doskonałą wytrzymałość, zapobiegając "rozchodzeniu się" i zniekształcaniu sekcji rozciągliwej. Kordy są odpowiednio wyrównane, a każdy z nich przenosi pełną część obciążenia.

Mocne strony

Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments

Zastosowania

Industrial Applications, Including V-Flat Drives

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profila/13
Nr paskaa114
Długość wewnętrzna2896 mm
Długość zewnętrzna2955 mm
Górna szerokość13 mm
Wysokość8 mm
Orientacyjna długość2926 mm
39,43 Netto
/ Sztuka
48,5 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie