Referencje
Optibelt:640 8MDC 21
Rubix:884600
Producent:1884655
EAN:4014486813609


Informacje techniczne
| Profil | 8mdc |
|---|---|
| długość oryginalna | 640 mm |
| Szerokość pasa | 21 mm |
Szczegóły produktu : Pas 8MDC 640 21 Delta Chain Carbon
Wysokowydajny pasek rozrządu optibelt DELTA CHAIN Carbon został opracowany specjalnie do mocno obciążonych napędów o dużej prędkości.
High Performance Timing Belts, Metric
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 60 g |
|---|---|
| Profil | 8mdc |
| długość oryginalna | 640 mm |
| Szerokość pasa | 21 mm |
| Materiał | poliuretan |
| Podziałka | 8 mm |
| Liczba zębów | 80 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 409,18 Netto
/ Sztuka
zł 503,29 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie