Łożyska kulkowe zwykłe PBF 6312-2ZP63E1
Deep Groove Ball Bearing
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
PBF:6312-2ZP63E1
Rubix:8040

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 31 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 6312 ZZ P63 E1
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 31 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 6312 |
| Kosz | stal |
| Prędkość graniczna | 5000 rpm |
| Ciężar | 1.7 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 87,87 Netto
/ Sztuka
zł 108,08 Brutto
- Dostępny