Łożyska kulkowe zwykłe PBF 6209-2RSC3
Deep Groove Ball Bearing
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
PBF:6209-2RSC3
Rubix:9714

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Szerokość | 19 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 6209 2RS C3
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Szerokość | 19 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 6209 |
| Kosz | stal |
| Prędkość graniczna | 7500 rpm |
| Ciężar | 0.41 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 20,87 Netto
/ Sztuka
zł 25,67 Brutto
- Dostępny