Łożyska kulkowe zwykłe PBF 6010-2Z
Deep Groove Ball Bearing
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
PBF:6010-2Z
Rubix:45

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 16 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 6010 ZZ
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 16 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Seria | 6010 |
| Kosz | stal |
| Prędkość graniczna | 8500 rpm |
| Ciężar | 0.26 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 18,51 Netto
/ Sztuka
zł 22,77 Brutto
- Dostępny