Laserowy miernik odległości Roebuck 862415

Dalmierz laserowy

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Roebuck:862415
Rubix:1652477
EAN:3660338171031
TELEMETER Scope m 0,05-30

Informacje techniczne

Zakres30 m
Dokładność2 mm
Klasa lasera2

Szczegóły produktu : DALMIERZ LASEROWY 0,05 do 30m 862415


Norma : EN60825
Przyrząd umożliwiający precyzyjne pomiary w zakresie od 0,05 do 30m.
Dokładność pomiarowa: +/-2 mm.
Jednostki pomiarowe: metry, cale, stopy.
Klasa lasera II.
Stopień ochrony: IP 52.
Automatyczne zatrzymanie lasera po 20 sekundach, całkowite wyłączenie urządzeniapo 5 minutach.
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 38x148x20 mm.
Waga (g): 111 (z bateriami).
Zasilanie: 3V, 2x Micro, LR03/AAA.
Oprócz możliwości dokonywania pomiarów dalmierz posiada następujące funkcje:
-pomiar ciągły
-pomiar powierzchni
-funkcja Pitagorasa
-pomiar objętości (zawartości)
-pomiar pośredni (wysokości)
Jest on również wyposażony w funkcję dodawania/odejmowania.
Baterie zawarte w zestawie.
GWARANCJA 2 LATA

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Zakres30 m
Dokładność2 mm
Klasa lasera2
337,78 Netto
/ Sztuka
415,47 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie