Czujnik przepływu Aventics 0830100315

Czujniki, seria SN2

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Aventics:0830100315
Rubix:852299
Producent:830100315
brand logo

Informacje techniczne

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Czujnik SN2-R2-K03V-240 27 OHM 0830100315


Czujniki serii AVENTICS SN2 są kompatybilne z szeroką gamą cylindrów. Dzięki swojej uniwersalnej funkcjonalności i formie czujniki serii SN2 znajdują zastosowanie w wielu branżach i aplikacjach. Wyposażone w solidny czujnik reed są przeznaczone do szerokiego zakresu napięcia do 240 VAC.

Mocne strony

•Kubiczne rozwiązanie czujnikowe do uniwersalnych zastosowań
Szeroki wybór mocowań czujników dostosowanych do potrzeb aplikacji
Złącze M8 (2-, 3- i 4-pinowe) bezpośrednio na obudowie czujnika lub wolne końce przewodów
Łatwy w serwisowaniu, ponieważ przewód można zamontować bezpośrednio na obudowie
Dostępne wersje czujników reed i elektronicznych PNP
Dostępna dodatkowa wersja z wydłużaniem impulsu
Dostępna dodatkowa wersja z wydłużaniem impulsu

Zastosowania

Uniwersalny

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typczujnik
Naprężenie, min.0 V
Naprężenie, maks.240 V
Min. temperatura-20 °C
Maksymalna temperatura80 °C
125,31 Netto
/ Sztuka
154,13 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie