Komparatory Mitutoyo 2050A-19

Czujnik zegarowy

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Mitutoyo:2050A-19
Rubix:2781402
Producent:2050A-19
EAN:4946368842295

Szczegóły produktu : Czujnik zegarowy 2050A-19 tylko ścianka z uchem typ ISO łożysko kamienne wstrząsoodporny 20mm 0.01mm 2050A-19


Specyfikacja techniczna


Atrybuty
425,01 Netto
/ Sztuka
522,76 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie