Referencje
Beta Tools:1662/1
Rubix:430006
Producent:016620001
EAN:8014230179278


Informacje techniczne
| Zakres pomiarowy, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 5 mm |
| Rozdzielczość | 0.01 mm |
Szczegóły produktu : Czujnik zegarowy 0-5mm 1662/1
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 135x60x45 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 103 g |
| Zakres pomiarowy, minimum | 0 mm |
| Zakres pomiarowy, maks. | 5 mm |
| Rozdzielczość | 0.01 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 267,14 Netto
/ Sztuka
zł 328,58 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie