Komparator z obrotową sondą (wskaźnik dźwigniowy) Mitutoyo 2929S-60
Czujnik zegarowy jednoobrotowy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mitutoyo:2929S-60
Rubix:1235260

Informacje techniczne
| Zakres pomiarowy, minimum | 0.8 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 1 mm |
| Rozdzielczość | 0.01 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Czujnik zegarowy jednoobrotowy Seria 2 2929S-60
Czujnik zegarowy Mitutoyo Seria 2 2929S-60 (one-revolution) do szybkiego, bezbłędnego odczytu bez pomyłek liczenia obrotów. Zakres 0,8–1 mm i rozdzielczość 0,01 mm.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Zakres pomiarowy, minimum | 0.8 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 1 mm |
| Rozdzielczość | 0.01 mm |
| Średnica obudowy | 57 mm |
| Siła pomiarowa | 2 N |
| Dokładność | ±9 µm |
| Materiał | tworzywo sztuczne (odlew z tworzywa) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie