Czujnik zbliżeniowy Festo SMT-8-PS-S-LED-24-B
Czujnik zbliżeniowy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:SMT-8-PS-S-LED-24-B
Rubix:299703
Producent:175484



Informacje techniczne
| Typ | czujnik zbliżeniowy |
|---|---|
| Naprężenie, min. | 10 V |
| Naprężenie, maks. | 30 V |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Czujnik SMT-8-PS-S-LED-24-B
Mocne strony
•Magnetorezystancyjna zasada pomiaru
Wkładany w rowek wzdłużnie
Wykonania odporne na korozję
Wkładany w rowek wzdłużnie
Wykonania odporne na korozję
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | czujnik zbliżeniowy |
|---|---|
| Naprężenie, min. | 10 V |
| Naprężenie, maks. | 30 V |
| Materiał | stal nierdzewna wysokostopowa;termoplastyczny elastomer poliuretanowy;mosiądz niklowany |
| Długość kabla | 0.3 m |
| Min. temperatura | -20 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie