Pneumatyczny czujnik położenia Festo SOPA-CM1H-R1-WQ6-2P-M12

Czujnik szczeliny powietrznej SOPA

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:SOPA-CM1H-R1-WQ6-2P-M12
Rubix:2926354
Producent:552138
EAN:4052568193744
brand logo

Informacje techniczne

Typczujnik szczeliny powietrznej
Wykonaniedetekcja odległości
Naprężenie, min.22.8 V
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Czujnik powietrzny szczelinowy SOPA-CM1H-R1-WQ6-2P-M12


Czujnik szczeliny powietrznej SOPA-CM1H-R1-WQ6-2P-M12 Do bezstykowego pomiaru odległości. Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), znak CE (patrz deklaracja zgodności)=zgodnie z dyrektywą UE dotyczącą EMC, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS), Zasada pomiaru=pneumatyczna, Zakres detekcji=20 - 200 µm

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typczujnik szczeliny powietrznej
Wykonaniedetekcja odległości
Naprężenie, min.22.8 V
Min. temperatura0 °C
Maksymalna temperatura50 °C
Naprężenie, maks.26.4 V
2835,94 Netto
/ Sztuka
3488,21 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie