Referencje
Mitutoyo:543-351B
Rubix:1235075
EAN:4946368711775

Informacje techniczne
| Zakres pomiarowy, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 12.7 mm |
| Rozdzielczość | 0.01 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Czujnik cyfrowy z sygnałem ID-C 543-351B
This is an externally-powered digimatic indicator with a N-ch open drain –NG, OK, +NG output.
Czujnik cyfrowy Mitutoyo 543-351B ID-C do kontroli GO/NO-GO. Zakres 12,7 mm, rozdzielczość wybieralna 0,001/0,01 mm (dokł. ±3 µm).
Mocne strony
•Dust-protected and protected against splashing water, complying with IEC 60529 (equivalent to IP54)
Measures MAX/MIN/RANGE (run-out value)
Saves three different preset and tolerance settings
Fast measurement frequency mode (detection cycle 50 times/s) for reliable measurement in the peak detection mode (MAX/MIN/RANGE)
Calculation function Ax. coefficient A freely definable, x = displacement of the plunger
Analogue bar graph in the display (12 different scales switchable)
GO/±NG tolerance judgment function
Measures MAX/MIN/RANGE (run-out value)
Saves three different preset and tolerance settings
Fast measurement frequency mode (detection cycle 50 times/s) for reliable measurement in the peak detection mode (MAX/MIN/RANGE)
Calculation function Ax. coefficient A freely definable, x = displacement of the plunger
Analogue bar graph in the display (12 different scales switchable)
GO/±NG tolerance judgment function
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Zakres pomiarowy, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 12.7 mm |
| Rozdzielczość | 0.01 mm |
| Średnica obudowy | 59.4 mm |
| Dokładność | ±3 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie