Czujnik ciśnienia Festo SDE3-D6M-B-HQ4-2P-M12
czujnik ciśnienia SDE3
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:SDE3-D6M-B-HQ4-2P-M12
Rubix:2926359
Producent:568668
EAN:4052568216344

Informacje techniczne
| Typ | czujnik ciśnienia |
|---|---|
| Wykonanie | sde3 |
| Naprężenie, min. | 15 V |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Czujnik ciśnienia SDE3-D6M-B-HQ4-2P-M12
Czujnik ciśnienia SDE3-D6M-B-HQ4-2P-M12 Authorisation=(* Znak RCM, * c UL us - Recognized (OL)), znak CE (patrz deklaracja zgodności)=zgodność z dyrektywą UE dotyczącą EMC, Materials note=(* Bez miedzi i PTFE, * Zgodne z RoHS), Measured variable=1x ciśnienie względne/1x ciśnienie różnicowe, Measurement method=Piezooporowy czujnik ciśnienia z wyświetlaczem
czujnik ciśnienia
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | czujnik ciśnienia |
|---|---|
| Wykonanie | sde3 |
| Naprężenie, min. | 15 V |
| Naprężenie, maks. | 30 V |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 929,03 Netto
/ Sztuka
zł 1142,71 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie