Czujnik ciśnienia Festo SDE3-V1Z-B-HQ4-2N-M8

Czujnik ciśnienia SDE3

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:SDE3-V1Z-B-HQ4-2N-M8
Rubix:2926357
Producent:540202
EAN:4052568178635
brand logo

Informacje techniczne

Typczujnik ciśnienia
Wykonaniesde3
Naprężenie, min.15 V
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Czujnik ciśnienia SDE3-V1Z-B-HQ4-2N-M8


Czujnik ciśnienia SDE3-V1Z-B-HQ4-2N-M8 Do podciśnienia z wersją wtyku M8. Autoryzacja=(* Znak RCM, * c UL us - Recognized (OL)), Znak CE (patrz deklaracja zgodności)=zgodny z dyrektywą UE dotyczącą EMC, Informacja o materiałach=(* Bez miedzi i PTFE, * Zgodny z RoHS), Wielkość mierzona=Ciśnienie różnicowe, Metoda pomiaru=Przetwornik ciśnienia piezorezystancyjny z wyświetlaczem

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typczujnik ciśnienia
Wykonaniesde3
Naprężenie, min.15 V
Naprężenie, maks.30 V
929,03 Netto
/ Sztuka
1142,71 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie