Napęd liniowy Festo CLR-32-20-L-P-A-B
Cylindryczny zacisk obrotowy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:CLR-32-20-L-P-A-B
Rubix:2920007
Producent:543180
EAN:4052568181536

Informacje techniczne
| Typ | zacisk wahadłowy z siłownikiem |
|---|---|
| Średnica cylindra | 32 mm |
| Skok cylindra | 20 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zacisk liniowo-obrotowy CLR-32-20-L-P-A-B
Zacisk liniowo-obrotowy CLR-32-20-L-P-A-B System zaciskania z ruchem liniowym, ustandaryzowany układ otworów zgodny z ISO 21287. Całkowity skok=38 mm, Średnica tłoka=32 mm, Gwint pręta tłoka=M8, Kąt obrotu=90 deg +/- 2 deg, Skok zaciskania=20 mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 860 g |
|---|---|
| Typ | zacisk wahadłowy z siłownikiem |
| Średnica cylindra | 32 mm |
| Skok cylindra | 20 mm |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 80 °C |
| Wielkość | 32 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1983,54 Netto
/ Sztuka
zł 2439,75 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie