Siłownik tłoczyskowy SMC MDUB40TF-25DZ

Cylinder płytowy

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:MDUB40TF-25DZ
Rubix:2985659
Producent:00833315
brand logo

Informacje techniczne

Średnica cylindra40 mm
Skok cylindra25 mm
Typcylinder płytowy
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik z owalnym tłokiem MDUB40TF-25DZ


Siłownik płytowy MU, dzięki eliptycznemu kształtowi, zapewnia niski profil przy zachowaniu siły. Siłownik MU może wyeliminować konieczność stosowania wyższych ciśnień roboczych, które mogą być wymagane w typowych siłownikach płaskich. Owalny kształt tłoka zapewnia także wewnętrzną funkcję zapobiegającą obrotowi bez konieczności stosowania pręta z płaskimi powierzchniami, co wydłuża żywotność łożysk i uszczelnień.

Mocne strony

•Siłownik płytowy jednostronnego działania, ze sprężyną powrotną (powrót/wysuw)
Możliwość montażu bez użycia mocowań
Rowki montażowe pod czujniki (auto switch) zapobiegają wystawaniu czujników
Czujniki (auto switch) można montować w 4 kierunkach
Skoki do 20mm

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica cylindra40 mm
Skok cylindra25 mm
Typcylinder płytowy
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura60 °C
353,71 Netto
/ Sztuka
435,06 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie