Siłownik tłoczyskowy SMC MQMLB10H-30D

Cylinder o niskim współczynniku tarcia

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:MQMLB10H-30D
Rubix:2641347
SMC CYLINDER MQMLB10H-30D

Informacje techniczne

Średnica cylindra10 mm
Skok cylindra30 mm
Typcylinder o niskim współczynniku tarcia
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik z uszczelnieniem metalowym MQMLB10H-30D


Seria MQM to odporne na obciążenia boczne, kompaktowe siłowniki o niskim współczynniku tarcia, przeznaczone do niskich i wysokich prędkości. Metalowa konstrukcja uszczelnienia o niskim oporze roboczym umożliwia uruchamianie w zakresach sterowania prędkością i mocą wyjściową, które są niemożliwe dla zwykłych siłowników. MQM oferuje długą żywotność wynoszącą 10 000 km lub 100 milionów pełnych cykli.
MQM, Lateral Load Resisting Cylinder, Low Friction

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna100 g
Średnica cylindra10 mm
Skok cylindra30 mm
Typcylinder o niskim współczynniku tarcia
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura80 °C
1627,6 Netto
/ Sztuka
2001,95 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie