Siłownik tłoczyskowy SMC ZCDUKC20-10D

Cylinder montażowy

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:ZCDUKC20-10D
Rubix:2981965
EAN:3618036492385
ZC(D)UK, Free Mount Cylinder w/Vacuum Pad

Informacje techniczne

Średnica cylindra20 mm
Skok cylindra10 mm
Typcylinder montażowy
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy do podciśnienia ZCDUKC20-10D


Seria ZCUK to nierotujący cylinder montowany swobodnie przeznaczony do zastosowań próżniowych. ZCUK powstał poprzez wykonanie kanału próżniowego w tłoczysku cylindra CUK, co umożliwia zamocowanie przyssawki próżniowej na końcu tłoczyska. Prowadnica jest dostarczana jako standardowe wyposażenie. Przyssawki próżniowe są dostępne o średnicach ø2 do ø50. Przyłącze do strony tłoczyska jest dostępne w wersji prowadzonej przez zaślepkę lub przez tłoczysko. Seria ZCUK jest dostępna w 5 średnicach cylindra.
Magnes: D (wbudowany magnes)
Rura/kształt końca tłoczyska (strona VAC): C (prowadzenie przy głowicy / gwint zewnętrzny)
Średnica cylindra: 20mm
Gwint przyłącza: M5x0.8 (średnice 10, 16, 20, 25), Rc1/8 (średnica 32)
Skok: 10mm
Czujnik (Auto Switch): Brak
Przewód wyjściowy lub złącze fabrycznie podłączone: 0.5m (lub brak w przypadku braku czujnika)
Ilość: 2 szt. (lub brak w przypadku braku czujnika)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)116x40x26 mm
Waga Logistyczna204 g
Średnica cylindra20 mm
Skok cylindra10 mm
Typcylinder montażowy
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura70 °C
511,38 Netto
/ Sztuka
629 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie