Siłownik kontaktowy SMC CDQ2KA63TF-75DMZ
Cylinder kompaktowy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:CDQ2KA63TF-75DMZ
Rubix:2983182

Informacje techniczne
| Typ | siłownik kompaktowy |
|---|---|
| Średnica cylindra | 63 mm |
| Skok cylindra | 75 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy CDQ2KA63TF-75DMZ
SMC przeprojektowało cylinder kompaktowy CQ2, wprowadzając nową obudowę, co umożliwia montaż wyłączników automatycznych na dowolnej z 4 powierzchni, w zależności od warunków instalacji. Rowki do montażu wyłączników automatycznych zastąpiły szyny montażowe CQ2, zapobiegając wystawaniu wyłączników automatycznych i poprawiając łatwość oraz bezpieczeństwo pracy
Mocne strony
•Siłownik kompaktowy, dwustronnego działania, z jednym tłoczyskiem
Średnice tłoka *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standardowy zakres skoku *: od 5 do 100
Gwinty portów: M *; Rc, NPT lub G *
Kompatybilny z wyłącznikiem automatycznym
Średnice tłoka *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standardowy zakres skoku *: od 5 do 100
Gwinty portów: M *; Rc, NPT lub G *
Kompatybilny z wyłącznikiem automatycznym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | siłownik kompaktowy |
|---|---|
| Średnica cylindra | 63 mm |
| Skok cylindra | 75 mm |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 70 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 625,16 Netto
/ Sztuka
zł 768,95 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie