Referencje
SMC:CDQ2A16-5DCZ
Rubix:2986931
Producent:00788310

Informacje techniczne
| Typ | siłownik kompaktowy |
|---|---|
| Średnica cylindra | 16 mm |
| Skok cylindra | 5 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy CDQ2A16-5DCZ
SMC przeprojektowało cylinder kompaktowy CQ2, wprowadzając nową obudowę, która umożliwia montaż wyłączników automatycznych na dowolnej z 4 powierzchni, w zależności od warunków instalacji. Rowki montażowe dla wyłączników zastąpiły szyny montażowe CQ2, zapobiegając wystawaniu wyłączników i poprawiając wygodę oraz bezpieczeństwo pracy
Mocne strony
•Siłownik kompaktowy, dwustronnego działania, z jednym tłoczyskiem
Średnica tłoka *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standardowy zakres skoku *: 5 do 100
Gwinty portów: M *; Rc, NPT lub G *
Możliwość montażu wyłączników automatycznych
Średnica tłoka *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standardowy zakres skoku *: 5 do 100
Gwinty portów: M *; Rc, NPT lub G *
Możliwość montażu wyłączników automatycznych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | siłownik kompaktowy |
|---|---|
| Średnica cylindra | 16 mm |
| Skok cylindra | 5 mm |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 70 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 102,37 Netto
/ Sztuka
zł 125,92 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie