Siłownik kontaktowy SMC CDQ2A16-30DCZ

Cylinder kompaktowy

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CDQ2A16-30DCZ
Rubix:2984839
Producent:00788305
brand logo

Informacje techniczne

Typsiłownik kompaktowy
Średnica cylindra16 mm
Skok cylindra30 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy CDQ2A16-30DCZ


SMC przeprojektowało cylinder kompaktowy CQ2, wprowadzając nową obudowę, która umożliwia montaż wyłączników automatycznych na dowolnej z 4 powierzchni, w zależności od warunków instalacji. Rowki montażowe dla wyłączników zastąpiły szyny montażowe CQ2, zapobiegając wystawaniu wyłączników i poprawiając wygodę oraz bezpieczeństwo pracy

Mocne strony

•Siłownik kompaktowy, dwustronnego działania, z jednym tłoczyskiem
Średnica tłoka *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standardowy zakres skoku *: 5 do 100
Gwinty portów: M *; Rc, NPT lub G *
Możliwość montażu wyłączników automatycznych

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typsiłownik kompaktowy
Średnica cylindra16 mm
Skok cylindra30 mm
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura70 °C
151,9 Netto
/ Sztuka
186,84 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie