Siłownik kontaktowy SMC CQ2KB50TF-30DZ
Cylinder kompaktowy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:CQ2KB50TF-30DZ
Rubix:2985399
Producent:00798876

Informacje techniczne
| Typ | siłownik kompaktowy |
|---|---|
| Średnica cylindra | 50 mm |
| Skok cylindra | 30 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy CQ2KB50TF-30DZ
SMC przeprojektowało kompaktowy cylinder CQ2, wprowadzając nową obudowę, dzięki czemu możliwy jest montaż auto switch na dowolnej z 4 powierzchni, w zależności od warunków instalacji. Rowki montażowe dla auto switch zastąpiły szyny montażowe CQ2, zapobiegając wystawaniu auto switch i poprawiając łatwość oraz bezpieczeństwo pracy
Mocne strony
•Siłownik kompaktowy, dwustronnego działania, z jednym tłoczyskiem
Średnice tłoka *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standardowy zakres skoków *: 5 do 100
Gwinty przyłączy: M *; Rc, NPT lub G *
Możliwość montażu auto switch
Średnice tłoka *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standardowy zakres skoków *: 5 do 100
Gwinty przyłączy: M *; Rc, NPT lub G *
Możliwość montażu auto switch
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | siłownik kompaktowy |
|---|---|
| Średnica cylindra | 50 mm |
| Skok cylindra | 30 mm |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 70 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 356,15 Netto
/ Sztuka
zł 438,06 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie