Referencje
SMC:CQMB32TF-40
Rubix:2990628
Producent:00225723

Informacje techniczne
| Typ | siłownik kompaktowy |
|---|---|
| Średnica cylindra | 32 mm |
| Skok cylindra | 40 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy CQMB32TF-40
CQM to kompaktowy siłownik zintegrowany z drążkiem prowadzącym i płytą. Seria dostępna jest w rozmiarach 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 i 100 mm. Dokładność nieobrotowa wynosi 0,2 lub mniej. Seria CQM umożliwia montaż obrabianego przedmiotu bezpośrednio na płycie narzędziowej. Automatyczne przełączniki można montować/zdejmować nawet wtedy, gdy płyta jest schowana.
Mocne strony
Cylinder kompaktowy z prowadnicą
Średnice: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 i 100
Standardowe skoki: od 5 do 100
4 razy większa odporność na obciążenie boczne niż CQ2K
Dokładność nierotacyjna: 0,2 lub mniejsza
Średnice: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 i 100
Standardowe skoki: od 5 do 100
4 razy większa odporność na obciążenie boczne niż CQ2K
Dokładność nierotacyjna: 0,2 lub mniejsza
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 343 g |
|---|---|
| Typ | siłownik kompaktowy |
| Średnica cylindra | 32 mm |
| Skok cylindra | 40 mm |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 70 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 355,29 Netto
/ Sztuka
zł 437,01 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie