Referencje
SMC:CDQMB25-10
Rubix:449476
Producent:CDQMB25-10
EAN:3618035802864

Informacje techniczne
| Typ | siłownik kompaktowy |
|---|---|
| Średnica cylindra | 25 mm |
| Skok cylindra | 10 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik CDQMB25-10
CQM to kompaktowy siłownik zintegrowany z drążkiem prowadzącym i płytą. Seria dostępna jest w rozmiarach 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 i 100 mm. Dokładność nieobrotowa wynosi 0,2 lub mniej. Seria CQM umożliwia montaż obrabianego przedmiotu bezpośrednio na płycie narzędziowej. Automatyczne przełączniki można montować/zdejmować nawet wtedy, gdy płyta jest schowana.
• Kompaktowy cylinder typu przewodowego
• Średnice otworu (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
• Standardowe skoki (mm): od 5 do 100
• 4-krotna odporność na obciążenia boczne w porównaniu z modelem CQ2K
• Dokładność obrotu 0,2 lub mniej
• Średnice otworu (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
• Standardowe skoki (mm): od 5 do 100
• 4-krotna odporność na obciążenia boczne w porównaniu z modelem CQ2K
• Dokładność obrotu 0,2 lub mniej
Mocne strony
Cylinder kompaktowy z prowadnicą
Średnice: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 i 100
Standardowe skoki: od 5 do 100
4 razy większa odporność na obciążenie boczne niż CQ2K
Dokładność nierotacyjna: 0,2 lub mniejsza
Średnice: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 i 100
Standardowe skoki: od 5 do 100
4 razy większa odporność na obciążenie boczne niż CQ2K
Dokładność nierotacyjna: 0,2 lub mniejsza
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 40x56x40 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 195 g |
| Typ | siłownik kompaktowy |
| Średnica cylindra | 25 mm |
| Skok cylindra | 10 mm |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 70 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 294,13 Netto
/ Sztuka
zł 361,78 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie