Siłownik kontaktowy SMC CD55B100-55
Cylinder kompaktowy dwustronnego działania
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:CD55B100-55
Rubix:2875556
Producent:00959413

Informacje techniczne
| Typ | siłownik kompaktowy o podwójnym działaniu |
|---|---|
| Średnica cylindra | 100 mm |
| Skok cylindra | 55 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy CD55B100-55
Pneumatyczne cylindry dwustronnego działania C55 zostały zaprojektowane, aby sprostać szerokiemu zakresowi zastosowań w maszynach automatyzacyjnych. Seria C55 osiąga doskonałe parametry obciążeniowe dzięki unikalnym gumowym odbojnikom, pierścieniowi zużycia tłoka i tulei prowadzącej pręta. Standardowe opcje montażu są zgodne zarówno z ISO 21287, jak i 6431.
Mocne strony
•Zgodne z normą ISO 21287
Konstrukcja jest podobna do obecnej specyfikacji CQ2 odpornej na obciążenia boczne
Konstrukcja z pierścieniem osadczym umożliwia łatwiejszą i szybszą konserwację
Czujniki automatyczne można montować na dowolnej z czterech stron rury cylindra
Konstrukcja jest podobna do obecnej specyfikacji CQ2 odpornej na obciążenia boczne
Konstrukcja z pierścieniem osadczym umożliwia łatwiejszą i szybszą konserwację
Czujniki automatyczne można montować na dowolnej z czterech stron rury cylindra
Zastosowania
Maszyna automatyczna
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | siłownik kompaktowy o podwójnym działaniu |
|---|---|
| Średnica cylindra | 100 mm |
| Skok cylindra | 55 mm |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 774,92 Netto
/ Sztuka
zł 953,15 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie