Standardowy cylinder pneumatyczny SMC CP96SDB40-800C

Cylinder ISO CP96

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SMC:CP96SDB40-800C
Rubix:2450160
Producent:01296016

Informacje techniczne

Średnica cylindra40 mm
Skok cylindra800 mm

Szczegóły produktu : Siłownik CP96SDB40-800C


CP96, siłownik ISO o konstrukcji profilowej z zamkniętymi cięgnami, jest dostępny w 6 rozmiarach otworów od ø32 do ø125 mm. Pokrywy o wysokiej dokładności i nakrętki drążków kierowniczych poprawiają dokładność montażu i wydłużają żywotność cylindra. Zwiększenie precyzji tulei i tłoczyska, a także zmniejszenie tolerancji, zmniejszyło ugięcie tłoczyska.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica cylindra40 mm
Skok cylindra800 mm
390,42 Netto
/ Sztuka
480,22 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie