Siłownik beztłoczyskowy SMC CY1SG20TF-500Z
Cylinder bez tłoczyska
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:CY1SG20TF-500Z
Rubix:2980100
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik beztłoczyskowy ze sprz. magn. CY1SG20TF-500Z
Dzięki lekkiej obudowie i skróconej długości, zaktualizowana seria CY1S-Z magnetycznie sprzęganych cylindrów bez tłoczyska oferuje teraz wyższą wydajność. Waży o 15% mniej i jest krótsza nawet o 15mm w porównaniu z poprzednimi modelami, dzięki czemu nowy CY1S-Z jest idealny do zastosowań, w których należy przesuwać stosunkowo lekkie ładunki z małą lub średnią prędkością oraz tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona. Konstrukcja daje większą elastyczność dzięki szerokiemu zakresowi bocznych i centralnych przyłączy oraz opcji regulacji skoku. Dzięki śrubie regulacyjnej pozycje końcowe skoku można utrzymać bez konieczności korygowania skoku, co poprawia dokładność i powtarzalność. Montaż auto switch przesunięto do przodu, ponieważ przełączniki mogą być umieszczone w dowolnej pozycji, a szyna montażowa przełącznika jest montowana standardowo. Seria jest wysoce trwała, ponieważ na wewnętrznych i zewnętrznych powierzchniach rury cylindra zamontowano lub-retainers w celu utrzymania smarowania.
Mocne strony
Typ suwaka: łożysko ślizgowe Średnice: 6, 10, 15, 20, 25, 32 i 40 (mm) Skoki od 15mm do 1500mm Ulepszony montaż auto switch 3 dostępne opcje regulacji skoku Dostępne z amortyzatorami
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | siłownik bez tłoczyska |
|---|---|
| Skok cylindra | 500 mm |
| Średnica cylindra | 20 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2433,11 Netto
/ Sztuka
zł 2992,73 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie