Czujnik przepływu SMC PFMB7501-F04-F
Cyfrowy przełącznik przepływu
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:PFMB7501-F04-F
Rubix:799100
Producent:01012303
EAN:3618036258042

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Czujnik PFMB7501-F04-F
2-kolorowy cyfrowy przełącznik przepływu dla suchego powietrza i N2.
Duże natężenia przepływu, do 2000 l/min.
Szeroki zakres pomiarowy, zakresowość: 100:1.
Szybka reakcja: najwyższa prędkość 0,05 s.
Kompaktowy.
Opcja obracania w pionie w celu dostosowania orientacji wyświetlacza.
Duże natężenia przepływu, do 2000 l/min.
Szeroki zakres pomiarowy, zakresowość: 100:1.
Szybka reakcja: najwyższa prędkość 0,05 s.
Kompaktowy.
Opcja obracania w pionie w celu dostosowania orientacji wyświetlacza.
•Rated flow range: 5 to 2000 l/min.
•Compact and light weight.
•Digital 2 color indication.
•Integrated flow adjustment valve.
•Several combinations are possible.
•Different mounting methods are possible.
Rated Flow Range: 501 (5 to 500 l/min)
Thread Type: F (G)
Port Size: 04 (1/2)
Output Specification: F [1 PNP Outputs + Analog (4 to 20 mA)]
Connector: Lead Wire w/Connector (2 m)
Unit Specification: Unit Switching Function
Option: None
Calibration Certificate: None
•Compact and light weight.
•Digital 2 color indication.
•Integrated flow adjustment valve.
•Several combinations are possible.
•Different mounting methods are possible.
Rated Flow Range: 501 (5 to 500 l/min)
Thread Type: F (G)
Port Size: 04 (1/2)
Output Specification: F [1 PNP Outputs + Analog (4 to 20 mA)]
Connector: Lead Wire w/Connector (2 m)
Unit Specification: Unit Switching Function
Option: None
Calibration Certificate: None
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 135 g |
|---|---|
| Typ | cyfrowy przełącznik przepływu |
| Naprężenie, min. | 12 V |
| Naprężenie, maks. | 24 V |
| Min. temperatura | 0 °C |
| Maksymalna temperatura | 50 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1089,36 Netto
/ Sztuka
zł 1339,91 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie