Czujnik przepływu SMC PF3W721-F12-FTN-M
Cyfrowy przełącznik przepływu
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:PF3W721-F12-FTN-M
Rubix:2640191
Producent:01080029

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Czujnik przepływu z wyświetlaczem PF3W721-F12-FTN-M
Cyfrowe czujniki przepływu cieczy
Stosowana ciecz: Woda, wodny roztwór glikolu etylenowego, woda dejonizowana i różnorodne ciecze chemiczne
Zintegrowany wyświetlacz: 3-kolorowy/2-ekranowy wyświetlacz
Wbudowany czujnik temperatury
Dostępny montaż na kolektorze
Opcjonalny zawór regulacji przepływu
Zakresy przepływu znamionowego: od 0,5 do 250 l/min
Wyjście: IO-Link, NPN/PNP lub analogowe (napięciowe/prądowe)
Powtarzalność: ±0,2% F.S.
Pobór prądu: 50 mA lub mniej
IP65.
Stosowana ciecz: Woda, wodny roztwór glikolu etylenowego, woda dejonizowana i różnorodne ciecze chemiczne
Zintegrowany wyświetlacz: 3-kolorowy/2-ekranowy wyświetlacz
Wbudowany czujnik temperatury
Dostępny montaż na kolektorze
Opcjonalny zawór regulacji przepływu
Zakresy przepływu znamionowego: od 0,5 do 250 l/min
Wyjście: IO-Link, NPN/PNP lub analogowe (napięciowe/prądowe)
Powtarzalność: ±0,2% F.S.
Pobór prądu: 50 mA lub mniej
IP65.
•Compact size.
•Rotary display.
•Display visibility improved.
•Built-in temperature sensor.
•IP65, RoHS Compliant & CE Compliant.
Rated Flow Range: 21 (50 to 250 l/min)
Flow Adjustment Valve: None
Thread Type: F (G)
Port Size: 12 (1 1/4)
Output Specification: F (OUT1
Temperature Sensor: T (With Temperature Sensor)
Lead Wire: N (Without Lead Wire, With M8 Connector)
Integrated display/Unit specification: M (Flow Rate
Bracket: None
Calibration Certificate: None
Made to Order: None
•Rotary display.
•Display visibility improved.
•Built-in temperature sensor.
•IP65, RoHS Compliant & CE Compliant.
Rated Flow Range: 21 (50 to 250 l/min)
Flow Adjustment Valve: None
Thread Type: F (G)
Port Size: 12 (1 1/4)
Output Specification: F (OUT1
Temperature Sensor: T (With Temperature Sensor)
Lead Wire: N (Without Lead Wire, With M8 Connector)
Integrated display/Unit specification: M (Flow Rate
Bracket: None
Calibration Certificate: None
Made to Order: None
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1075 g |
|---|---|
| Typ | cyfrowy przełącznik przepływu |
| Naprężenie, min. | 12 V |
| Naprężenie, maks. | 24 V |
| Min. temperatura | 0 °C |
| Maksymalna temperatura | 50 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3657,36 Netto
/ Sztuka
zł 4498,55 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie