Czujnik przepływu SMC PF3W711-F10-BN-M
Cyfrowy przełącznik przepływu
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:PF3W711-F10-BN-M
Rubix:625885
Producent:PF3W711-F10-BN-M
EAN:3618036264333

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Czujnik przepływu do wody G1'' PF3W711-F10-BN-M
Cyfrowe czujniki przepływu cieczy
Stosowana ciecz: Woda, wodny roztwór glikolu etylenowego, woda dejonizowana i różnorodne ciecze chemiczne
Zintegrowany wyświetlacz: 3-kolorowy/2-ekranowy wyświetlacz
Wbudowany czujnik temperatury
Dostępny montaż na kolektorze
Opcjonalny zawór regulacji przepływu
Zakresy przepływu znamionowego: od 0,5 do 250 l/min
Wyjście: IO-Link, NPN/PNP lub analogowe (napięciowe/prądowe)
Powtarzalność: ±0,2% F.S.
Pobór prądu: 50 mA lub mniej
IP65.
Stosowana ciecz: Woda, wodny roztwór glikolu etylenowego, woda dejonizowana i różnorodne ciecze chemiczne
Zintegrowany wyświetlacz: 3-kolorowy/2-ekranowy wyświetlacz
Wbudowany czujnik temperatury
Dostępny montaż na kolektorze
Opcjonalny zawór regulacji przepływu
Zakresy przepływu znamionowego: od 0,5 do 250 l/min
Wyjście: IO-Link, NPN/PNP lub analogowe (napięciowe/prądowe)
Powtarzalność: ±0,2% F.S.
Pobór prądu: 50 mA lub mniej
IP65.
•Compact size.
•Rotary display.
•Display visibility improved.
•Built-in temperature sensor.
•IP65, RoHS Compliant & CE Compliant.
Rated Flow Range: 11 (10 to 100 l/min)
Flow Adjustment Valve: None
Thread Type: F (G)
Port Size: 10 (1)
Output Specification: B (OUT1
Temperature Sensor: None
Lead Wire: N (Without Lead Wire, With M8 Connector)
Integrated display/Unit specification: M (Flow Rate
Bracket: None
Calibration Certificate: None
Made to Order: None
•Rotary display.
•Display visibility improved.
•Built-in temperature sensor.
•IP65, RoHS Compliant & CE Compliant.
Rated Flow Range: 11 (10 to 100 l/min)
Flow Adjustment Valve: None
Thread Type: F (G)
Port Size: 10 (1)
Output Specification: B (OUT1
Temperature Sensor: None
Lead Wire: N (Without Lead Wire, With M8 Connector)
Integrated display/Unit specification: M (Flow Rate
Bracket: None
Calibration Certificate: None
Made to Order: None
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 124x78x46 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 720 g |
| Typ | cyfrowy przełącznik przepływu |
| Naprężenie, min. | 12 V |
| Naprężenie, maks. | 24 V |
| Min. temperatura | -20 °C |
| Maksymalna temperatura | 50 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2457,28 Netto
/ Sztuka
zł 3022,45 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie