Referencje
SMC:ISE80-02-V
Rubix:625671

Szczegóły produktu : Przekaźnik ciśnienia z elektronicznym wyświetl.dwukolorowym ISE80-02-V
Seria ISE80 to cyfrowy presostat przeznaczony do pomiaru cieczy takich jak woda wodociągowa, płyn hydrauliczny, olej silikonowy, środek smarny, fluorowęglowodór, argon, amoniak, dwutlenek węgla, ścieki zawierające powietrze oraz azot. Do jego cech należą: 2-kolorowa sygnalizacja, wybór między przyłączem tylnym a dolnym, dodanie typów 2MPa i -101kPa, a także typ o niskim przecieku, ochrona przed uderzeniem wodnym, łatwa obsługa oraz zgodność ze standardami CE, UL/CSA i RoHS.
ISE80, 2-Color Display Digital Pressure Switch for Positive Pressure
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 52x64x30 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 110 g |
| Typ | ise80 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie