Mikrometr wewnętrzny mechaniczny/cyfrowy z 2 przyciskami i akcesoria Mitutoyo 337-304
Cyfrowy mikrometr wewnętrzny rurkowy
Zobacz informacje techniczneReferencje
Mitutoyo:337-304
Rubix:1241794
Producent:337-304
EAN:4946368595306

Informacje techniczne
| Zakres pomiarowy, minimum | 203.2 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 1524 mm |
Szczegóły produktu : Średnicówka mikrometryczna cyfrowa dwupunktowa z prętami przedłużającymi 337-304
Mocne strony
•Wymienne przedłużki w konstrukcji z pustą rurą
Charakteryzuje się doskonałą odpornością na wodę i kurz, co pozwala na stosowanie go w warunkach obróbkowych, gdzie występują rozbryzgi płynu chłodzącego
Charakteryzuje się doskonałą odpornością na wodę i kurz, co pozwala na stosowanie go w warunkach obróbkowych, gdzie występują rozbryzgi płynu chłodzącego
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Zakres pomiarowy, minimum | 203.2 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 1524 mm |
| Pudełko | tak |
| Zakończenie | 25.4 mm |
| Dane wyjściowe | dane wyjściowe: wyjście danych (spc) — opcjonalne kable spc 1 m / 2 m |
| Typ | cyfrowy mikrometr wewnętrzny rurkowy (seria 337, typ prętów przedłużających) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 7123,64 Netto
/ Sztuka
zł 8762,08 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie