Referencje
Mitutoyo:422-332-30
Rubix:1237503
EAN:4946368689913



Informacje techniczne
| Zakres pomiarowy, minimum | 50.8 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 76.2 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Mikrometr cyfrowy ostrzowy 422-332-30
Mocne strony
•Kowadełko i wrzeciono w kształcie ostrza do pomiaru średnicy rowków na wałach, wpustów i innych trudno dostępnych elementów
Wrzeciono nierotujące
Wrzeciono nierotujące
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Zakres pomiarowy, minimum | 50.8 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 76.2 mm |
| Średnica wrzeciona | 6.35 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4727,8 Netto
/ Sztuka
zł 5815,19 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie