Mikrometr Mitutoyo 331-262-30
Cyfrowy mikrometr do wielowypustów
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mitutoyo:331-262-30
Rubix:1237473
EAN:4946368688930



Informacje techniczne
| Zakres pomiarowy, minimum | 25 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 50 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Mikrometr cyfrowy do wieloklinów 331-262-30
Mocne strony
•Ochrona przed wodą/pyłem IP65 (Series 331)
Kowadełko i wrzeciono mają małą średnicę, umożliwiając pomiar wałów wielowypustowych, rowków i wpustów
Antypoślizgowe wykończenie uchwytu (modele cyfrowe)
Z mechanizmem grzechotkowym zapewniającym stałą siłę
Z wyjściem SPC (Series 331)
Z prętem wzorcowym, z wyjątkiem modeli 0-1” i 0-25mm
Dostarczany w dopasowanym plastikowym etui
Kowadełko i wrzeciono mają małą średnicę, umożliwiając pomiar wałów wielowypustowych, rowków i wpustów
Antypoślizgowe wykończenie uchwytu (modele cyfrowe)
Z mechanizmem grzechotkowym zapewniającym stałą siłę
Z wyjściem SPC (Series 331)
Z prętem wzorcowym, z wyjątkiem modeli 0-1” i 0-25mm
Dostarczany w dopasowanym plastikowym etui
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Zakres pomiarowy, minimum | 25 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 50 mm |
| Średnica wrzeciona | 6.35 mm |
| Zakończenie | 0.01 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3249,66 Netto
/ Sztuka
zł 3997,08 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie