Referencje
Mitutoyo:395-274-30
Rubix:1237456
EAN:4946368689418



Informacje techniczne
| Zakres pomiarowy, minimum | 75 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 100 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Mikrometr cyfrowy do rur 395-274-30
Ten mikrometr do rur Digimatic umożliwia pomiar powierzchni zakrzywionych.
Zastosowania
Pomiar grubości ścianki rur, łożysk i pierścieni.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Zakres pomiarowy, minimum | 75 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 100 mm |
| Zakończenie | 0.001 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3219,54 Netto
/ Sztuka
zł 3960,03 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie