Siłownik beztłoczyskowy SMC CY1S25TF-450BZ

CY1S-Z - siłownik beztłoczyskowy z sprzężeniem magnetycznym

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CY1S25TF-450BZ
Rubix:2978501
Producent:CY1S25TF-450BZ
brand logo

Informacje techniczne

Typsiłownik beztłoczyskowy
Skok cylindra450 mm
Średnica cylindra25 mm

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik beztłoczyskowy ze sprz. magn. CY1S25TF-450BZ


Dzięki lekkiej obudowie i zmniejszonej długości, nasz zmodernizowany cylinder beztłoczyskowy z sprzężeniem magnetycznym serii CY1S-Z zapewnia teraz lepszą wydajność. Nowy model CY1S-Z, który waży o 15% mniej i jest o 15 mm krótszy od poprzednich modeli, idealnie nadaje się do zastosowań, w których stosunkowo lekkie ładunki muszą być przemieszczane z małą lub średnią prędkością, a przestrzeń jest ograniczona. Konstrukcja zapewnia większą elastyczność dzięki szerokiej gamie opcji dwustronnego i centralnego orurowania oraz regulacji skoku. Dzięki śrubie regulacyjnej można utrzymać położenie końców skoku bez konieczności regulacji skoku, co zapewnia większą dokładność i powtarzalność. Mocowanie przełącznika automatycznego przesuwa się do przodu, ponieważ przełączniki mogą być umieszczone w dowolnej pozycji, a szyna montażowa przełącznika jest montowana w standardzie. Seria jest bardzo wytrzymała, ponieważ na wewnętrznych i zewnętrznych powierzchniach rury cylindra zamontowane są elementy utrzymujące smar, które zapewniają smarowanie.

Mocne strony

Typ suwaka: łożysko ślizgowe
  • Średnice otworów: 6, 10, 15, 20, 25, 32 i 40 (mm)
  • Skoki od 15 mm do 1500 mm
  • Ulepszony montaż przełącznika automatycznego
  • 3 opcje regulacji skoku
  • Dostępne z amortyzatorami
  • Specyfikacja techniczna


    Atrybuty
    Typsiłownik beztłoczyskowy
    Skok cylindra450 mm
    Średnica cylindra25 mm
    3102,19 Netto
    / Sztuka
    3815,69 Brutto
    • Termin dostawy na zapytanie