Referencje
SMC:CQ2WB25-25D
Rubix:1510261
Producent:00028341
EAN:3618035682510

Informacje techniczne
| Typ | siłownik kompaktowy |
|---|---|
| Średnica cylindra | 25 mm |
| Skok cylindra | 25 mm |
Szczegóły produktu : Siłownik CQ2WB25-25D
Cylinder kompaktowy: standardowy dwustronnego działania, z pojedynczym tłoczyskiem. Możliwość montażu kompaktowych czujników ze wszystkich czterech stron.
• Siłowniki kompaktowe dwustronnego działania z obustronnym tłoczyskiem.
• ø tłoka [mm]: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
• Skok standardowy [mm]: 5 do 100
• Przyłącza gwintowe: M (12 do 25); Rc, NPT lub G (32 do 100)
• Możliwość montażu czujników na 4 powierzchniach.
• ø tłoka [mm]: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
• Skok standardowy [mm]: 5 do 100
• Przyłącza gwintowe: M (12 do 25); Rc, NPT lub G (32 do 100)
• Możliwość montażu czujników na 4 powierzchniach.
Mocne strony
•Siłownik kompaktowy, dwustronnego działania, z jednym tłoczyskiem
Średnice otworu *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standardowy zakres skoku *: 5 do 100
Gwinty przyłączy: M *; Rc, NPT lub G *
Możliwość montażu wyłącznika automatycznego
Średnice otworu *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standardowy zakres skoku *: 5 do 100
Gwinty przyłączy: M *; Rc, NPT lub G *
Możliwość montażu wyłącznika automatycznego
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 40x89x40 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 181 g |
| Typ | siłownik kompaktowy |
| Średnica cylindra | 25 mm |
| Skok cylindra | 25 mm |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 10 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 191,51 Netto
/ Sztuka
zł 235,56 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie