Siłownik kontaktowy SMC CQ2WA32TF-10DZ
CQ2 Compact Cylinder
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:CQ2WA32TF-10DZ
Rubix:2981863
Producent:00799178

Informacje techniczne
| Typ | siłownik kompaktowy |
|---|---|
| Średnica cylindra | 32 mm |
| Skok cylindra | 10 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy CQ2WA32TF-10DZ
Cylinder kompaktowy: standardowy dwustronnego działania, z pojedynczym tłoczyskiem. Możliwość montażu kompaktowych czujników ze wszystkich czterech stron.
Mocne strony
•Siłownik kompaktowy, dwustronnego działania, z jednym tłoczyskiem
Średnice otworu *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standardowy zakres skoku *: 5 do 100
Gwinty przyłączy: M *; Rc, NPT lub G *
Możliwość montażu wyłącznika automatycznego
Średnice otworu *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standardowy zakres skoku *: 5 do 100
Gwinty przyłączy: M *; Rc, NPT lub G *
Możliwość montażu wyłącznika automatycznego
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 180 g |
|---|---|
| Typ | siłownik kompaktowy |
| Średnica cylindra | 32 mm |
| Skok cylindra | 10 mm |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 70 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 183,74 Netto
/ Sztuka
zł 226 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie