Siłownik kontaktowy SMC CQ2WA25-15D

CQ2 Compact Cylinder

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CQ2WA25-15D
Rubix:2978749
Producent:00499840
SMC CYLINDER CQ2WA25-15D

Informacje techniczne

Typsiłownik kompaktowy
Średnica cylindra25 mm
Skok cylindra15 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy CQ2WA25-15D


Cylinder kompaktowy: standardowy dwustronnego działania, z pojedynczym tłoczyskiem. Możliwość montażu kompaktowych czujników ze wszystkich czterech stron.

Mocne strony

•Siłownik kompaktowy, dwustronnego działania, z jednym tłoczyskiem
Średnice otworu *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standardowy zakres skoku *: 5 do 100
Gwinty przyłączy: M *; Rc, NPT lub G *
Możliwość montażu wyłącznika automatycznego

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna160 g
Typsiłownik kompaktowy
Średnica cylindra25 mm
Skok cylindra15 mm
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura70 °C
180,25 Netto
/ Sztuka
221,71 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie