Siłownik kontaktowy Festo AEN-S-12-5-I-P-A

Compact cylinder

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:AEN-S-12-5-I-P-A
Rubix:2599672
Producent:8076475
EAN:4052568300302
brand logo

Informacje techniczne

Typsiłownik kompaktowy aen-s
Średnica cylindra12 mm
Skok cylindra5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy AEN-S-12-5-I-P-A 8076475


Seria AEN-S marki FESTO to kompaktowe siłowniki pneumatyczne jednostronnego działania, zaprojektowane z myślą o prostych, szybkich i lekkich aplikacjach, gdzie liczy się oszczędność miejsca oraz niska masa.
Siłownik kompaktowy AEN-S

Mocne strony

Kompaktowa i lekka konstrukcja
Prosty montaż
Ekonomiczne rozwiązanie

Zastosowania

Zatrzymywanie i blokowanie w prostych mechanizmach
Systemy pakujące i sortujące
Zastosowania w ograniczonej przestrzeni

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typsiłownik kompaktowy aen-s
Średnica cylindra12 mm
Skok cylindra5 mm
Min. temperatura0 °C
Maksymalna temperatura60 °C
Maksymalne ciśnienie serwisowe10 bar
123,92 Netto
/ Sztuka
152,42 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie