Akcesoria/części zamienne do sprzęgieł gumowych KTR 48X62KTR250

CLAMPEX® KTR 250

Zobacz informacje techniczne

Referencje

KTR:48X62KTR250
Rubix:796630
Producent:082505048062
CLAMPEX TAPER BUSH KTR250 - 48 X 62

Informacje techniczne

Szczegóły produktu : Sprzęgło Clampex KTR250-48x62


Samocentrujący, wewnętrzny pierścień rozprężno-zaciskowy CLAMPEX KTR 250 zapewnia bezluzowe połączenie wał-piasta.
Ten element zaciskowy umożliwia bezluzowe i cierne połączenie między cylindrycznym, gładkim wałem i piastą.
Samocentrujący element zaciskowy CLAMPEX KTR 250 jest często stosowany w połączeniu z piastami o cienkich ścianach. Dodatkowe centrowanie między wałem a piastą nie jest konieczne.
SPRZĘGŁO CLAMPEX KTR 250-48x62

Mocne strony

Jednoczesne przenoszenie momentu obrotowego i siły osiowej
Brak konieczności dodatkowego centrowania piasty
Brak osiowego przesunięcia piasty w kierunku wału podczas montażu
Bezobsługowe
Zakres temperatur pracy: -20 °C do +160 °C

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1160 g
Typclampex
  • Termin dostawy na zapytanie