Zestaw zamykający / element zamykający KTR CLAMPEX 85X125KTR206
CLAMPEX® KTR 206
Zobacz informacje techniczneReferencje
KTR:CLAMPEX 85X125KTR206
Rubix:217714
Producent:082065085125

Szczegóły produktu : Sprzęgło CLAMPEX KTR 206-85X125
Samocentrujący wewnętrzny pierścień rozprężno-zaciskowy CLAMPEX KTR 206 zapewnia bezluzowe połączenie wał-piasta.
Element zaciskowy CLAMPEX KTR 206 umożliwia bezluzowe i cierne połączenie między cylindrycznym, gładkim wałem i piastą.
Poszczególne części pierścieni rozprężno-zaciskowych o przekroju w kształcie klina, które śrubami mocującymi są przesuwane na siebie, wytwarzają siły promieniowe zapewniające połączenie cierne na powierzchniach styku wału i otworu piasty.
To połączenie cierne umożliwia jednoczesne przenoszenie momentu obrotowego i siły osiowej.
Element zaciskowy CLAMPEX KTR 206 umożliwia bezluzowe i cierne połączenie między cylindrycznym, gładkim wałem i piastą.
Poszczególne części pierścieni rozprężno-zaciskowych o przekroju w kształcie klina, które śrubami mocującymi są przesuwane na siebie, wytwarzają siły promieniowe zapewniające połączenie cierne na powierzchniach styku wału i otworu piasty.
To połączenie cierne umożliwia jednoczesne przenoszenie momentu obrotowego i siły osiowej.
CLAMPEX KTR 206-85x125
Mocne strony
bezluzowe połączenie wał-piasta
jednoczesne przenoszenie momentu obrotowego i siły osiowej
brak konieczności dodatkowego centrowania piasty
brak osiowego przesunięcia piasty w kierunku wału podczas montażu
Zakres temperatur pracy: -20 °C do +160 °C
jednoczesne przenoszenie momentu obrotowego i siły osiowej
brak konieczności dodatkowego centrowania piasty
brak osiowego przesunięcia piasty w kierunku wału podczas montażu
Zakres temperatur pracy: -20 °C do +160 °C
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1840 g |
|---|---|
| Typ | clampex |
| Średnica wiercenia | 85 mm |
| Przenoszony moment obrotowy | 7000 N.m |
| Średnica zewn. | 125 mm |
| Wykonanie | 206 |
| Centrowania | samocentrujący |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 294,26 Netto
/ Sztuka
zł 361,94 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
