Siłownik zaciskowy Festo DHEB-51-E-D-E-L

Chwytak z miechem

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:DHEB-51-E-D-E-L
Rubix:2921186
Producent:1320774
EAN:4052568229948
DHEB-51-E-D-E-L Bellow gripper

Informacje techniczne

Typchwytak harmonijkowy
Skok cylindra18 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Chwytak DHEB-51-E-D-E-L


Chwytak z miechem DHEB-51-E-D-E-L Rozmiar=51, Skok miecha=18 mm, Min. średnica do chwytania=54 mm, Maks. średnica do chwytania=68 mm, Pozycja montażu=Dowolna

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna605 g
Typchwytak harmonijkowy
Skok cylindra18 mm
Średnica cylindra51 mm
1552,51 Netto
/ Sztuka
1909,59 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie