Chwytak pneumatyczny Festo HGDT-40-A-F-G2
Chwytak trzypunktowy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:HGDT-40-A-F-G2
Rubix:2920981
Producent:560185
EAN:4052568206505

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Chwytak trójszczękowy HGDT-40-A-F-G2
chwytak trzypunktowy HGDT-40-A-F-G2 Wytrzymały, może być stosowany jako chwytak wewnętrzny i zewnętrzny, do wykrywania położenia. Z utrzymaniem siły chwytu podczas zamykania...-G2. Rozmiar=40, Skok na szczękę chwytaka=3 mm, Maks. dokładność wymiany=<= 0,2 mm, Maks. luz kątowy szczęki chwytaka ax,ay=<= 0,1 deg, Maks. luz szczęki chwytaka Sz=<= 0,05 mm
chwytak trzypunktowy HGDT-40-A-F-G2 Wytrzymały, może być stosowany jako chwytak wewnętrzny i zewnętrzny, do wykrywania położenia. Z utrzymaniem siły chwytu podczas zamykania...-G2. Rozmiar=40, Skok na szczękę chwytaka=3 mm, Maks. dokładność wymiany=<= 0,2 mm, Maks. luz kątowy szczęki chwytaka ax,ay=<= 0,1 deg, Maks. luz szczęki chwytaka Sz=<= 0,05 mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | chwytak trzypunktowy |
|---|---|
| Skok cylindra | 40 mm |
| Min. temperatura | 5 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 5474,67 Netto
/ Sztuka
zł 6733,84 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie