Chwytak pneumatyczny Festo HGPL-25-80-A-B
Chwytak równoległy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:HGPL-25-80-A-B
Rubix:2921033
Producent:3361486
EAN:4052568269234

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Chwytak równoległy HGPL-25-80-A-B
chwytak równoległy HGPL-25-80-A-B Rozmiar=25, Skok na szczękę chwytaka=80 mm, Maks. dokładność wymiany=< 0,2 mm, Maks. kątowy luz szczęki chwytaka ax,ay=< 0,2 deg, Maks. luz szczęki chwytaka Sz=< 0,05 mm
chwytak równoległy HGPL-25-80-A-B Rozmiar=25, Skok na szczękę chwytaka=80 mm, Maks. dokładność wymiany=< 0,2 mm, Maks. kątowy luz szczęki chwytaka ax,ay=< 0,2 deg, Maks. luz szczęki chwytaka Sz=< 0,05 mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | chwytak równoległy |
|---|---|
| Skok cylindra | 25 mm |
| Min. temperatura | 5 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 8863,97 Netto
/ Sztuka
zł 10 902,68 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie