Chwytak pneumatyczny SMC MHZ2-6C

Chwytak pneumatyczny równoległy

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:MHZ2-6C
Rubix:2979430
Producent:MHZ2-6C
EAN:3618036378474
MHZ2, Air Gripper, Parallel Type, Standard

Informacje techniczne

Typchwytak pneumatyczny
Skok cylindra4 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Chwytak 2-szczękowy,równoległy MHZ2-6C


Seria MHZ2 to standardowy chwytak pneumatyczny równoległy, zastępujący serię MHQ(G)2. Prowadnica liniowa zapewnia wysoką sztywność i wysoką dokładność. MHZ2 może pracować przy wyższym ciśnieniu nawet przy większym punkcie chwytu i zwisie. Osiągnięto wysoki stopień precyzji montażu, a powtarzalność montażu została poprawiona.
•Standardowy równoległy chwytak pneumatyczny
•Średnice od 6 mm do 40 mm
•Dostępne wersje: dwustronne i jednostronne
•Możliwość montażu wyłącznika automatycznego
•Zwiększona sztywność prowadnicy

Średnica: 6mm
Akcja: C (jednostronnie działający, N.C.)
Pozycja palców: standardowa
Opcja korpusu: podstawowa
Wyłącznik automatyczny: brak wyłącznika
Przewód lub fabryczne złącze: 0.5m (lub brak w przypadku braku wyłącznika)
Ilość: 2 szt. (lub brak w przypadku braku wyłącznika)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typchwytak pneumatyczny
Skok cylindra4 mm
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura60 °C
1222,05 Netto
/ Sztuka
1503,12 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie