Siłownik zaciskowy Festo DHEB-41-E-D-S-L
Chwytak miechowy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:DHEB-41-E-D-S-L
Rubix:2921283
Producent:1320762
EAN:4052568229825

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Chwytak DHEB-41-E-D-S-L
Chwytak miechowy DHEB-41-E-D-S-L Rozmiar=41, Skok miecha=15,5 mm, Min. średnica do chwycenia=42 mm, Maks. średnica do chwycenia=54 mm, Pozycja montażu=Dowolna
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 322,62 g |
|---|---|
| Typ | chwytak z mieszkami |
| Skok cylindra | 15.5 mm |
| Średnica cylindra | 41 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1272,02 Netto
/ Sztuka
zł 1564,58 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie