Siłownik zaciskowy Festo DHEB-33-E-U-S-P

Chwytak miechowy

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:DHEB-33-E-U-S-P
Rubix:2920986
Producent:1320827
EAN:4052568230470
DHEB-33-E-U-S-P Bellow gripper

Informacje techniczne

Typchwytak miechowy
Skok cylindra14.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Chwytak DHEB-33-E-U-S-P


Chwytak miechowy DHEB-33-E-U-S-P Rozmiar=33, Skok miecha=14,5 mm, Min. średnica do chwytania=34 mm, Max. średnica do chwytania=45 mm, Pozycja montażu=Dowolna

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna212,6 g
Typchwytak miechowy
Skok cylindra14.5 mm
Średnica cylindra33 mm
1579,01 Netto
/ Sztuka
1942,18 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie